Motion
HP831-7.5IN  1INX15┬░ BEV-RH

Rexnord (RRX)
HP831-7.5IN 1INX15┬░ BEV-RH

10144854 / HP831-7.5IN 1IN BAÑO RH SP
Artículo MI #05033454
No. Fabricante HP831-7.5IN 1INX15┬░ BEV-RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP831-7.5IN 1INX15┬░ BEV-RH

10144854 / HP831-7.5IN 1IN BAÑO RH SP
Artículo MI #05033454
No. Fabricante HP831-7.5IN 1INX15┬░ BEV-RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    1.08 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699536744

Descripción general

Descripción del fabricante
81405093 HP831K7.5 1IN BEV RH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos