Motion
HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN

Rexnord (RRX)
HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05033524
No. Fabricante HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN
Precio101.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05033524
No. Fabricante HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN
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
Precio101.28 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699673999

Descripción general

Descripción del fabricante
81420551 HP8505-4.5 MTW E5-1/8D