Motion
81438071
Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 0.5938 in de paso
Artículo MI #05033613
No. Fabricante 81438071
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 0.5938 in de paso
Artículo MI #05033613
No. Fabricante 81438071
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5938 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    0.92 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +220 °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81438071 HT1505-4.5 MTW HTF T16P