Motion
HT4705V-18IN  E12-D1/4IN DEGRADADO

Rexnord (RRX)
HT4705V-18IN E12-D1/4IN STAGGERED

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 18.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05033631
No. Fabricante HT4705V-18IN E12-D1/4IN STAGGERED
Precio213.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HT4705V-18IN E12-D1/4IN STAGGERED

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 18.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05033631
No. Fabricante HT4705V-18IN E12-D1/4IN STAGGERED
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
Precio213.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    18.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Peso por pie
    1.26 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Temperatura alta
  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de catálogo del fabricante
    HT470518E12B
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +220 °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699528251

Descripción general

Descripción del fabricante
HT470518E12B HT4705-18 E12-1/4D ETIQUETA