Motion
WX882TAB-10IN

REXNORD INC
WX882TAB-10IN

WX882TK10
Artículo MI #05033968
No. Fabricante WX882TAB-10IN
Precio169.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WX882TAB-10IN

WX882TK10
Artículo MI #05033968
No. Fabricante WX882TAB-10IN
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
Precio169.98 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Peso por pie
    1.9 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Verde
  • Material del vuelo
    Poliamida
  • Número de Upc del fabricante
    793699747065
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699747065

Descripción general

Descripción del fabricante
81430513 WX882TK10
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"