Motion
GTC1505RT-4.5IN ATW

REXNORD INC
GTC1505RT-4.5IN ATW

TCF1505-4.5 Rexnord MatTop® Serie 1505RT RubberTop® Molded-to-Width (MTW) Cadena
Artículo MI #05037391
No. Fabricante GTC1505RT-4.5IN ATW
Precio146.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
GTC1505RT-4.5IN ATW

TCF1505-4.5 Rexnord MatTop® Serie 1505RT RubberTop® Molded-to-Width (MTW) Cadena
Artículo MI #05037391
No. Fabricante GTC1505RT-4.5IN ATW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.91/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    1.63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    GTC1505RT 4.5 pulgadas de ancho de cauchoCadena MatTop® superior moldeada a ancho con pasadores de acetal moldeados en material compuesto resistente gris
  • Material de la cadena base
    GTC
  • Material de la cadena
    Compuesto resistente gris
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Compuesto resistente gris
  • Material del vuelo
    GTC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • UPC_NO
    793699685381

Descripción general

Descripción del fabricante
TCF1505-4.5 TCF1505-4.5
  • GTC1505 RubberTop® Cadena MatTop® de 4.5 pulgadas de ancho moldeada en material compuesto resistente gris y ensamblada con clavos de acetal
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"