Motion
SSA881TAB  GRIP-3.625IN J EPDM WH 50SH

REXNORD INC
SSA881TAB GRIP-3.625IN J EPDM WH 50SH

10178884 / SS881TAB GRIP-3.625IN J EPDM WH 50SH
Artículo MI #05037531
No. Fabricante SSA881TAB GRIP-3.625IN J EPDM WH 50SH
Precio637.11 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SSA881TAB GRIP-3.625IN J EPDM WH 50SH

10178884 / SS881TAB GRIP-3.625IN J EPDM WH 50SH
Artículo MI #05037531
No. Fabricante SSA881TAB GRIP-3.625IN J EPDM WH 50SH
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
Precio637.11 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.6250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    3-3/4 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210854669

Descripción general

Descripción del fabricante
SS881T-SGJ SS881T AGARRE S/G 647-5