Motion
PS880B-3.25IN

Rexnord (RRX)
PS880B-3.25IN

PS880K3.25 Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05037812
No. Fabricante PS880B-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
PS880B-3.25IN

PS880K3.25 Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05037812
No. Fabricante PS880B-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    3.250 pulg.
  • Chain Pitch  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Details

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Plata
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699683745

Descripción general

Descripción del fabricante
81431841 PS880K3.25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs