Motion
PS820-6IN

Rexnord (RRX)
PS820-6IN

PS820K6 Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05037865
No. Fabricante PS820-6IN
Precio54.92 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
PS820-6IN

PS820K6 Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05037865
No. Fabricante PS820-6IN
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
Su precio$54.92/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    PS
  • Material de la cadena
    Serie Silver Platinum
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Serie Silver Platinum
  • Material del vuelo
    PS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699703412

Descripción general

Descripción del fabricante
81431534 PS820K6
  • TableTop® de PS820 6 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material plateado de la serie Platinum y ensamblada con pasadores de acero inoxidable