Motion
PS820-3.25IN

Rexnord (RRX)
PS820-3.25IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #05037868
No. Fabricante PS820-3.25IN
Precio43.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
PS820-3.25IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #05037868
No. Fabricante PS820-3.25IN
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
Precio43.16 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.56 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    PS
  • Material de la cadena
    Serie Silver Platinum
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Serie Silver Platinum
  • Material del vuelo
    PS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699683851

Descripción general

Descripción del fabricante
81431531 PS820K3.25
  • TableTop® de PS820 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material plateado de la serie Platinum y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos