Motion
PS1873TAB AGARRE SSL-3.75IN D EPDM WH 50SH

REXNORD INC
PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM WH 50SH

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05038001
No. Fabricante PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM WH 50SH
Precio229.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM WH 50SH

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05038001
No. Fabricante PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN D EPDM WH 50SH
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
Precio229.78 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.750 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Plata
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699719673

Descripción general

Descripción del fabricante
81430575 PS1873TSSL AGARRE S/G 582-5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"