Motion
TP HP1873TAB-4.5IN

REXNORD INC
TP HP1873TAB-4.5IN

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Flexión lateral, 4.5000 pulg. de ancho de vuelo, 1.5000 pulg. de paso de cadena
Artículo MI #05038042
No. Fabricante TP HP1873TAB-4.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
TP HP1873TAB-4.5IN

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Flexión lateral, 4.5000 pulg. de ancho de vuelo, 1.5000 pulg. de paso de cadena
Artículo MI #05038042
No. Fabricante TP HP1873TAB-4.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Número de catálogo del fabricante
    114-127-87
  • Número de Upc del fabricante
    698210037987
  • UPC_NO
    698210037987

Descripción general

Descripción del fabricante
114-127-87 TP HP1873TK4.5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"