Motion
C9856M2*300 ST M2  EV2 O/S P/PAQ.

REXNORD INC
C9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK

Cadena de ingeniería - 9856 / 6.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038439
No. Fabricante C9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK
Precio303.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
C9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK

Cadena de ingeniería - 9856 / 6.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038439
No. Fabricante C9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK
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
Precio303.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.94 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    9856 / 6.0000 pulg.
  • Anchura interior
    4.06 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.02 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2-3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    97000 lb
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    9856 / 6.000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210901967
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 300
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    698210901967

Descripción general

Descripción del fabricante
C9856M2 300 ST M2 EV2 O/S P/P
  • Precio por pie