Motion
101-720-1

REXNORD INC
101-720-1

Cadena de ingeniería - 196 / 6.000 pulg. de paso, recubierta, A-1, A-2, K-1, K-2, doblada - un lado, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #05038463
No. Fabricante 101-720-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
101-720-1

Cadena de ingeniería - 196 / 6.000 pulg. de paso, recubierta, A-1, A-2, K-1, K-2, doblada - un lado, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #05038463
No. Fabricante 101-720-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.66 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    196 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.19 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-1, A-2, K-1, K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado, doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    196 / 6.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Número de Upc del fabricante
    698210899998
  • Material
    Acero
  • Número de orificios
    1, 2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    698210899998

Descripción general

Descripción del fabricante
101-720-1 SR196A1&A2 K1&K2 SB B/H
  • Precio por pie