Motion
101-5817-1

REXNORD INC
101-5817-1

Cadena de ingeniería - 183 / 3.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038473
No. Fabricante 101-5817-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
101-5817-1

Cadena de ingeniería - 183 / 3.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038473
No. Fabricante 101-5817-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.4 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    183 / 3.0000 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    183 / 3.000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210899363
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    698210899363

Descripción general

Descripción del fabricante
101-5817-1 SR183M3 B H ATT SB
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"