Motion
101-405-1

REXNORD INC
101-405-1

Cadena de ingeniería - 188 / 4.0000 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05038484
No. Fabricante 101-405-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
101-405-1

Cadena de ingeniería - 188 / 4.0000 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05038484
No. Fabricante 101-405-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.47 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    188 / 4.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.19 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.19 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    188 / 4.000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210898830
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.12
  • UPC_NO
    698210898830
  • Capacidad de carga de trabajo
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
101-405-1 SR188 SB B/H
  • Precio por pie