Motion
101-13495-1

REXNORD INC
101-13495-1

Cadena de ingeniería - 825 / 6.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #05038491
No. Fabricante 101-13495-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
101-13495-1

Cadena de ingeniería - 825 / 6.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #05038491
No. Fabricante 101-13495-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    8.88 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    825 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.56 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    825 / 6.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Número de Upc del fabricante
    698210898144
  • Material
    Acero
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    698210898144

Descripción general

Descripción del fabricante
101-13495-1 SR825-K2 SB C/S
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"