Motion
101-13291-3

REXNORD INC
101-13291-3

Cadena de ingeniería - 830 / 6.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038493
No. Fabricante 101-13291-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
101-13291-3

Cadena de ingeniería - 830 / 6.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038493
No. Fabricante 101-13291-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    7.66 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    830 / 6.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.56 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    830 / 6.000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210898038
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    698210898038

Descripción general

Descripción del fabricante
101-13291-3 SR830/BR2111 C/S SB
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"