Motion
101-13108-1  SX150 SB S/H

REXNORD INC
101-13108-1 SX150 SB S/H

Cadena de ingeniería - 150 / 6.0500 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05038501
No. Fabricante 101-13108-1 SX150 SB S/H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
101-13108-1 SX150 SB S/H

Cadena de ingeniería - 150 / 6.0500 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05038501
No. Fabricante 101-13108-1 SX150 SB S/H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.36 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    150 / 6.0500 pulg.
  • Anchura interior
    3.34 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    150 / 6.050 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210897871
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.12
  • UPC_NO
    698210897871
  • Capacidad de carga de trabajo
    15000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
101-13108-1 SX150 SB S/H
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good