Motion
D339-BA
Pasador de accionamiento - SX886 / 7.0000 pulg. de paso, rebozado, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05038606
No. Fabricante D339-BA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador de accionamiento - SX886 / 7.0000 pulg. de paso, rebozado, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05038606
No. Fabricante D339-BA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    42 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    SX886 / 7.0000 pulg.
  • Anchura interior
    6.79 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.63 pulg.
  • Peso
    3.75 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado, rebozado
  • Número de cadena y paso
    SX886 / 7 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210799007
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.12
  • UPC_NO
    698210799007
  • Capacidad de carga de trabajo
    24000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
D339-BA SX886 PASADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"