Motion
A2198K2*300 ST K2 P/C OB

REXNORD INC
A2198K2*300 ST K2 P/C OB

Cadena de ingeniería - 2198 / 6.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #05038613
No. Fabricante A2198K2*300 ST K2 P/C OB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
A2198K2*300 ST K2 P/C OB

Cadena de ingeniería - 2198 / 6.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #05038613
No. Fabricante A2198K2*300 ST K2 P/C OB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    2198 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.56 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.88 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    18.20 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2198 / 6.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Número de Upc del fabricante
    698210798277
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 300
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    698210798277

Descripción general

Descripción del fabricante
A2198K2 300 ST K2 P/C
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos