Motion
2188K&K-300

REXNORD INC
2188K&K-300

Cadena de ingeniería - Paso de 2188 / 4.000 pulg., K-1, K-2, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #05038616
No. Fabricante 2188K&K-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
2188K&K-300

Cadena de ingeniería - Paso de 2188 / 4.000 pulg., K-1, K-2, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #05038616
No. Fabricante 2188K&K-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.24 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    2188 / 4.000 pulg.
  • Anchura interior
    2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.64 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    8.80 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1, K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    2188 / 4.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 300
  • Número de orificios
    1, 2
  • Número de hebras a lo largo
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
2188K&K 300 ST K1&K2 P/C
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good