Motion
SR196A y A-305

REXNORD INC
SR196A&A-305

Cadena de ingeniería - Paso de 196 / 6.000 pulg., recubierta, A-1, A-2, doblada - Un lado, material de acero
Artículo MI #05038648
No. Fabricante SR196A&A-305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SR196A&A-305

Cadena de ingeniería - Paso de 196 / 6.000 pulg., recubierta, A-1, A-2, doblada - Un lado, material de acero
Artículo MI #05038648
No. Fabricante SR196A&A-305
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.66 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    196 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.19 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2 pulg.
  • Peso
    5.40 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-1, A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    196 / 6.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 305
  • Número de orificios
    1, 2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15

Descripción general

Descripción del fabricante
SR196A&A 305 ST A1&A2 EV4 P/C M&T
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good