Motion
S188A y A-300

REXNORD INC
S188A&A-300

Cadena de ingeniería - Paso de 188 / 2.609 pulg., recubierta, A-1, A-2, doblada - Un lado, material de acero
Artículo MI #05038659
No. Fabricante S188A&A-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
S188A&A-300

Cadena de ingeniería - Paso de 188 / 2.609 pulg., recubierta, A-1, A-2, doblada - Un lado, material de acero
Artículo MI #05038659
No. Fabricante S188A&A-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.13 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    188 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.06 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Peso
    20.70 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-1, A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    188 / 2.609 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 300
  • Número de orificios
    1, 2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15

Descripción general

Descripción del fabricante
S188A&A 300 S188-A1/A2 EV PASO
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"