Motion
D428-FF2

REXNORD INC
D428-FF2

Cadena de ingeniería - 830 / 6.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038733
No. Fabricante D428-FF2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
D428-FF2

Cadena de ingeniería - 830 / 6.0000 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #05038733
No. Fabricante D428-FF2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    7.66 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    830 / 6.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.56 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    830 / 6.000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698210006167
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    698210006167

Descripción general

Descripción del fabricante
D428-FF2 SR825/SR830/R2079 PASADOR
  • Precio por pie