Motion
RR542K22*300

REXNORD INC
RR542K22*300

Cadena de ingeniería - Paso de 542 / 6.000 pulg., recubierta, acoplamiento K-22, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #05038735
No. Fabricante RR542K22*300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
RR542K22*300

Cadena de ingeniería - Paso de 542 / 6.000 pulg., recubierta, acoplamiento K-22, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #05038735
No. Fabricante RR542K22*300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.81 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    542 / 6.000 pulg.
  • Anchura interior
    2.13 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    6.20 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-22
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    542 / 6.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Número de Upc del fabricante
    793699005448
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 300
  • Número de orificios
    4
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15

Descripción general

Descripción del fabricante
RR542K22 300 ST K22 EV2 O/S P/C
  • Precio por pie