Motion
5R HSB PM 1.500" Orificio 3/8"x3/16" KW 2 SS

FALK
5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5R, mordaza recta
Artículo MI #05038792
No. Fabricante 5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS
Precio77.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5R, mordaza recta
Artículo MI #05038792
No. Fabricante 5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS
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
Su precio$77.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.5200 pulg.
  • Longitud del buje
    1.3780 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    0.6300 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0200 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Metal sinterizado
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    698210618162

Descripción general

Descripción del fabricante
3702010 WRAPFLEX 5R PM HSB 1.500"
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 5R with a 2.520-inch outside barrel diameter and 1.02-inch length for elastomeric couplings.