Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo2.5200 pulg.
- Longitud del buje1.3780 pulg.
- Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo0.6300 pulg.
- Ancho del chavetero0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0200 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.95 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeEspacio libre
- Material del concentradorMetal sinterizado
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- Profundidad del chavetero0.1875 pulg.
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación2
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieWrapflex
- UPC_NO698210618155
Descripción general
Descripción del fabricante
3702009 WRAPFLEX 5R PM HSB 1.4375
- Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 5R with a 2.520-inch outside barrel diameter and 1.02-inch length for elastomeric couplings.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.