Motion
S188A22*301

REXNORD INC
S188A22*301

Cadena de ingeniería - 188 / 2.609 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento A-22, curvada - un lado, material de acero
Artículo MI #05040168
No. Fabricante S188A22*301
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
S188A22*301

Cadena de ingeniería - 188 / 2.609 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento A-22, curvada - un lado, material de acero
Artículo MI #05040168
No. Fabricante S188A22*301
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.13 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    188 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.06 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Peso
    18.40 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-22
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    188 / 2.609 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Número de Upc del fabricante
    793699965520
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 301
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    793699965520

Descripción general

Descripción del fabricante
S188A22 301 ST A22 EV6 O/S P/C
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno