Motion
WHR82K2E5C

REXNORD INC
WHR82K2E5C

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - WH 82 / 3.0750 in de paso
Artículo MI #05040189
No. Fabricante WHR82K2E5C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHR82K2E5C

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - WH 82 / 3.0750 in de paso
Artículo MI #05040189
No. Fabricante WHR82K2E5C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    WH 82 / 3.0750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    29500 lb
  • Peso
    5.63 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    793699963779
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    793699963779

Descripción general

Descripción del fabricante
WHR82K2E5C WHR82 K2 EV5 P/C 40P STR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno