Motion
TT 1420HFDD20C FLUID CPLG SIN ENGRANAJE CPLG

FALK
TT 1420HFDD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Acoplamiento de fluido de par real - Tamaño: 1420, 18.7000 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: retardo extendido, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFDD20C
Artículo MI #05040423
No. Fabricante TT 1420HFDD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
Price$35,982.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TT 1420HFDD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Acoplamiento de fluido de par real - Tamaño: 1420, 18.7000 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: retardo extendido, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFDD20C
Artículo MI #05040423
No. Fabricante TT 1420HFDD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
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
Su precio$35,982.13/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    18.7000 pulg.
  • Distancia entre ejes
    17.4900 pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    1420
  • Diámetro máximo del orificio
    5.1400 pulg.
  • Peso
    246.00 lb

Details

  • Tipo de llenado
    Retraso extendido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934187056
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    HFDD20C
  • UPC_NO
    782934187056

Descripción general

Descripción del fabricante
6700005 TT 1420HFDD20C CONEXIÓN DE FLUIDO