Motion
WRAPFLEX 50R HCB 70MM  F7

REXNORD INC
WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 50R, mordaza recta, calibre de 70 mm, calibre acabado
Artículo MI #05040656
No. Fabricante WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 50R, mordaza recta, calibre de 70 mm, calibre acabado
Artículo MI #05040656
No. Fabricante WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50R
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0789005570
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699915372

Descripción general

Descripción del fabricante
0789005570 WRAPFLEX 50R HCB 70MM F7

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good