Motion
5R HCB 0.5000" ORIFICIO 1/8 X 1/16 KW (2) ACERO INOX.

FALK
5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5R, mordaza recta, calibre de 0.5000 pulg., calibre acabado
Artículo MI #05040672
No. Fabricante 5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS
Price$86.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 5R, mordaza recta, calibre de 0.5000 pulg., calibre acabado
Artículo MI #05040672
No. Fabricante 5R HCB 0.5000" BORE 1/8 X 1/16 KW (2) SS
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
Su precio$86.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5R
  • Peso
    1.50 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0789000016
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699912920

Descripción general

Descripción del fabricante
0789000016 WRAPFLEX 5R HCB 0.5000" B