Motion
WRAPFLEX 40R HCB 1.5000"B

REXNORD INC
WRAPFLEX 40R HCB 1.5000"B

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 40R, mordaza recta, calibre de 1.5000 pulg., calibre acabado
Artículo MI #05040774
No. Fabricante WRAPFLEX 40R HCB 1.5000"B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WRAPFLEX 40R HCB 1.5000"B

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 40R, mordaza recta, calibre de 1.5000 pulg., calibre acabado
Artículo MI #05040774
No. Fabricante WRAPFLEX 40R HCB 1.5000"B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40R
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0789004048
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699899870

Descripción general

Descripción del fabricante
0789004048 WRAPFLEX 40R HCB 1.5000"B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"