Motion
WRAPFLEX 30R HCB 2.4375"

Rexnord (RRX)
WRAPFLEX 30R HCB 2.4375"

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 30R, mordaza recta, calibre de 2.4375 pulg., calibre acabado
Artículo MI #05040819
No. Fabricante WRAPFLEX 30R HCB 2.4375"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WRAPFLEX 30R HCB 2.4375"

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 30R, mordaza recta, calibre de 2.4375 pulg., calibre acabado
Artículo MI #05040819
No. Fabricante WRAPFLEX 30R HCB 2.4375"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30R
  • Peso
    8.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0789003078
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699897036

Descripción general

Descripción del fabricante
0789003078 WRAPFLEX 30R HCB 2.4375"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos