Motion
WRAPFLEX 20R HCB 45MM  F7

Rexnord (RRX)
WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 20R, mordaza recta, calibre de 45 mm, calibre acabado
Artículo MI #05040841
No. Fabricante WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 20R, mordaza recta, calibre de 45 mm, calibre acabado
Artículo MI #05040841
No. Fabricante WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20R
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0789002545
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699895865

Descripción general

Descripción del fabricante
0789002545 WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7