Motion
WHXR132A22E6R

Rexnord (RRX)
WHXR132A22E6R

Parte de cadena de transportador de parte superior plana - WHXR 132 / 6.0500 en paso
Artículo MI #05040862
No. Fabricante WHXR132A22E6R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHXR132A22E6R

Parte de cadena de transportador de parte superior plana - WHXR 132 / 6.0500 en paso
Artículo MI #05040862
No. Fabricante WHXR132A22E6R

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    WHXR 132 / 6.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.
  • Longitud del pasador
    6.31 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    85000 lb
  • Peso
    13.88 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    793699894028
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    793699894028

Descripción general

Descripción del fabricante
REMACHE WHXR132A22E6R WHX 132 A22 E6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos