Motion
20R HCB 50MMF7 ORIFICIO 14MMx3.8mm KW (2) ACERO INOX.

Rexnord (RRX)
20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 20R, mordaza recta, calibre de 50 mm, calibre acabado
Artículo MI #05040901
No. Fabricante 20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS
Precio144.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 20R, mordaza recta, calibre de 50 mm, calibre acabado
Artículo MI #05040901
No. Fabricante 20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS
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
Precio144.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20R
  • Peso
    4.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0794099
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699890990

Descripción general

Descripción del fabricante
0794099 WRAPFLEX 20R HCB 50MMF7 B