Motion
40RT BUJE RSB ACERO INOXIDABLE

Rexnord (RRX)
40RT HUB RSB STAINLESS STEEL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 40RT, mordaza recta
Artículo MI #05040905
No. Fabricante 40RT HUB RSB STAINLESS STEEL
Precio1,501.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
40RT HUB RSB STAINLESS STEEL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 40RT, mordaza recta
Artículo MI #05040905
No. Fabricante 40RT HUB RSB STAINLESS STEEL
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
Precio1,501.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    40RT
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    5.1200 pulg.
  • Longitud del buje
    3.4650 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Longitud total
    3.4700 pulg.
  • Ancho general
    5.9100 pulg.
  • Peso
    17.70 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU. de América
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934187322

Descripción general

Descripción del fabricante
3301253 HUB WRAPFLEX 40RT SS
  • Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 40R con un diámetro de cilindro exterior de 5.120-inch y una longitud de 2.64-inch para acoplamientos elastoméricos.