Motion
60R HCB 3.375"BORE 7/8x7/16" (2 ss@90┬░)

Rexnord (RRX)
60R HCB 3.375"BORE 7/8x7/16" (2 ss@90┬░)

Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 60R, mordaza recta, 3.3750 pulg., calibre, recto
Artículo MI #05040915
No. Fabricante 60R HCB 3.375"BORE 7/8x7/16" (2 ss@90┬░)
Precio1,392.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
60R HCB 3.375"BORE 7/8x7/16" (2 ss@90┬░)

Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 60R, mordaza recta, 3.3750 pulg., calibre, recto
Artículo MI #05040915
No. Fabricante 60R HCB 3.375"BORE 7/8x7/16" (2 ss@90┬░)
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
Precio1,392.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    60R
  • Peso
    52.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0794097
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699857405

Descripción general

Descripción del fabricante
0794097 WRAPFLEX 60R HCB 3.3750"B