Motion
50R HSB 2.625" ORIFICIO 5/8 X 5/16 KW 2 SS

Rexnord (RRX)
50R HSB 2.625" BORE 5/8 X 5/16 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 50R, Mordaza recta, 2.6250 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #05040924
No. Fabricante 50R HSB 2.625" BORE 5/8 X 5/16 KW 2 SS
Precio486.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
50R HSB 2.625" BORE 5/8 X 5/16 KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 50R, Mordaza recta, 2.6250 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #05040924
No. Fabricante 50R HSB 2.625" BORE 5/8 X 5/16 KW 2 SS
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
Precio486.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    7.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    4.1340 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    1.7500 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0300 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.0000 pulg.
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    793699857184

Descripción general

Descripción del fabricante
3701702 WRAPFLEX 50R HSB 2.6250"B
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 50R with a 7.000-inch outside barrel diameter and 3.03-inch length for elastomeric couplings.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos