Motion
40R HSB 3.375" ORIFICIO 7/8" X 7/16" KW 2 ACERO INOX.

Rexnord (RRX)
40R HSB 3.375" BORE 7/8" X 7/16" KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del alicate: 40R, mordaza recta, 3.3750 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #05040928
No. Fabricante 40R HSB 3.375" BORE 7/8" X 7/16" KW 2 SS
Precio216.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
40R HSB 3.375" BORE 7/8" X 7/16" KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del alicate: 40R, mordaza recta, 3.3750 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #05040928
No. Fabricante 40R HSB 3.375" BORE 7/8" X 7/16" KW 2 SS
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
Precio216.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    5.1200 pulg.
  • Longitud del buje
    3.4650 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    1.6300 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Ajuste de liquidación
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.4375 pulg.
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934237560

Descripción general

Descripción del fabricante
3100446 WRAPFLEX 40R HSB 3.3750"B
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 40R with a 5.120-inch outside barrel diameter and 2.64-inch length for elastomeric couplings.