Motion
RE626 10 FT RE626 10 FT MÉTRICO CH

REXNORD INC
RE626 10 FT RE626 10 FT METRIC CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 626 / 30 mm, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05041802
No. Fabricante RE626 10 FT RE626 10 FT METRIC CH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
RE626 10 FT RE626 10 FT METRIC CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 626 / 30 mm, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05041802
No. Fabricante RE626 10 FT RE626 10 FT METRIC CH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    1.56 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    626 / 30 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    793699680331

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA MÉTRICA DE RE626 10 PIES Y RE626 10 PIES
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"