Motion
WHXR124HDC@

REXNORD INC
WHXR124HDC@

Cadena de ingeniería - Serie WHXR124 , paso de 124 / 4.0630 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05041849
No. Fabricante WHXR124HDC@
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHXR124HDC@

Cadena de ingeniería - Serie WHXR124 , paso de 124 / 4.0630 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05041849
No. Fabricante WHXR124HDC@
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.82 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.0630 pulg.
  • Anchura interior
    1.63 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.88 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.63 pulg.
  • Peso
    11.47 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    124 / 4.063 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    793699628142
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WHXR124
  • UPC_NO
    793699628142
  • Capacidad de carga de trabajo
    9150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE CHAVETA WHXR124HDC@ WHXR 124 HD
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos