Motion
RR588K2*301 ST K2  EV3 P/C

REXNORD INC
RR588K2*301 ST K2 EV3 P/C

Cadena de ingeniería - Paso de 588 / 2.609 in, remachada, acoplamiento K-2, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #05041884
No. Fabricante RR588K2*301 ST K2 EV3 P/C
Precio569.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
RR588K2*301 ST K2 EV3 P/C

Cadena de ingeniería - Paso de 588 / 2.609 in, remachada, acoplamiento K-2, doblada - Dos lados, material de acero
Artículo MI #05041884
No. Fabricante RR588K2*301 ST K2 EV3 P/C
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
Precio569.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.67 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    588 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.13 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.88 pulg.
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    588 / 2.609 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Número de Upc del fabricante
    793699625462
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 301
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    793699625462

Descripción general

Descripción del fabricante
RR588K2 301 ST K2 EV3 P/C
  • Precio por pie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"