Motion
ZHT16570018 7 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG

Bastidor de recogida de tracción central - tracción central, 18.0000 in de recorrido, 55.0000 in de longitud del perno central
Artículo MI #05042429
No. Fabricante ZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio75,392.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG

Bastidor de recogida de tracción central - tracción central, 18.0000 in de recorrido, 55.0000 in de longitud del perno central
Artículo MI #05042429
No. Fabricante ZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Precio75,392.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    55.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    7 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    1320 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    5000
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de catálogo del fabricante
    ZHT16570018
  • Número de Upc del fabricante
    698210021795
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210021795

Descripción general

Descripción del fabricante
ZHT16570018 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG