Motion
ZST11531518 3 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.9375 in, 18.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 6.1250 in de ancho, 14.1875 in de altura, 42.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #05042439
No. Fabricante ZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio22,379.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.9375 in, 18.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 6.1250 in de ancho, 14.1875 in de altura, 42.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #05042439
No. Fabricante ZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Su precio$22,379.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    6.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    42.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    6.1250 pulg.
  • Montura general Altura  
    14.1875 pulg.
  • Montura general Longitud  
    44.5000 pulg.
  • Altura total
    14.1875 pulg.
  • Longitud total
    44.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.1250 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    270.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    5000
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    ZST11531518
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Serie
    ZST
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210933128

Descripción general

Descripción del fabricante
ZST11531518 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 3 15/16"
  • Conjunto de recogida con resorte de tracción central
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación