Motion
ZHT7220318

REXNORD INC
ZHT7220318

ZHT7220318
Artículo MI #05042444
No. Fabricante ZHT7220318
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZHT7220318

ZHT7220318
Artículo MI #05042444
No. Fabricante ZHT7220318
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    33.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Viaje  
    21.0000 pulg.
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    2000
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210717711
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210717711

Descripción general

Descripción del fabricante
ZHT7220318 T-U ASY, TRACCIÓN DE CTR, CON D/D BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron