Motion
ZLF6507F  5 7/16 RODILLO PARA COLCHÓN TIPO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #05042566
No. Fabricante ZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio13,290.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #05042566
No. Fabricante ZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio13,290.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    6.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    13.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.7656 pulg.
  • Peso
    248 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210168254
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229620 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    274100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    6507U
  • Tipo de sello
    ZS14NEW
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210168254

Descripción general

Descripción del fabricante
ZLF6507F SPL PB 4 BLT 6000 ADP BRG
  • Diseñado para maximizar el tiempo de actividad y minimizar el tiempo de cambio
  • Opciones de sellado: (Z) sello laberíntico de alta velocidad y alta temperatura, (K) sello labial de contacto ligero, (M) sello labial de contacto pesado accionado por resorte, (G) sello protector de grava de triple labio y tapas de extremo auxiliares con plan de protección de cinco puntos
  • Instalación rápida
  • Cojinete unificado
  • ±2° desalineación dinámica
  • Holgura preestablecida
  • Instalación correcta en todo momento
  • Extractor de cojinetes incorporado en el momento de la extracción
  • Sellos intercambiables/actualizables
  • Mayores clasificaciones de carga