Motion
3211U
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, 5.1178 pulg. de diámetro exterior, 4.2000 pulg. de ancho general, collar excéntrico, 52100 Material de acero de rodamiento
Artículo MI #05042595
No. Fabricante 3211U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, 5.1178 pulg. de diámetro exterior, 4.2000 pulg. de ancho general, collar excéntrico, 52100 Material de acero de rodamiento
Artículo MI #05042595
No. Fabricante 3211U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.2000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0500 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.1300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1178 pulg.
  • Ancho general
    4.2000 pulg.
  • Peso
    9.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Serie
    3000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210921002

Descripción general

Descripción del fabricante
3211U KIT DE BLOQUEO GIRATORIO SOLO BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 11/16"
  • Collarín de bloqueo de leva excéntrica